イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKR-PD-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05398696
品番
ADKR1503PD-R IC20
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC20
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.6
寸法d(mm)
9.66
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
15
逃げ角(度)
15
寸法s(mm)
3.6
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6.2
寸法f(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応