車輪止め 単品

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05399004 品番509978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!
ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!

幅(mm)120 高さ(mm)146 奥行(mm)240 材質PP+ABS オレンジ 質量(g)1550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05399004
2021-05-14
用途:
摩耗品の交換
サービス業

セットのうち片側のみ摩耗してしまった輪止めの交換用に単品で購入できたので助かりました。

対象商品:
05399004
2017-11-01
用途:
トラックの輪止め
運輸・通信業

衝撃に弱い、ゴム系で色付きが有れば良いかなぁと思う

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
05399004
2016-11-25
用途:
フォークリフトの車止め用として使用(後輪側)
建設業・工事業

フォークリフトの後輪に使用する予定で購入しました。製品の色・重さ・作り等はとても良いと思います。ただ、フォークリフトの後輪での使用ですとタイヤの径が小さいためフィットしません。
タイヤサイズの許容などの表記があると良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-09-29
用途:
大型車に使用
運輸・通信業

前回1つ購入しましたが2つ無いと見栄えが悪いので購入に至りましたが、やはり重たいですね〜

1人が参考にしています
対象商品:
05399004
2016-03-28
用途:
大型トラック用に
運輸・通信業

黄色や黒はどこにでもありますがどうしてもオレンジ色がほしかったため助かりました。
黄色や黒にくらべて目立ちやすいこともあり運転手が車止めの取り忘れが激減しました。

2016-08-17
用途:
色は良い
運輸・通信業

色は良いのですが、重たいですね〜、もう少し軽いと持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする