※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05399154
品番
TRS2-L14
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
25.4
高さ(mm)
25.4
長さ(m)
14
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30