フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(100個)
極数
24
50
14
24
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05401637
品番
57FE-30240-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
オープンエンドカバー、青
タイプ
シールド
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05401637
57FE-30240-20
29473555
57FE-30240-20
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1セット(100個)
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です