※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC4050
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
05402196
品番
TPKN2204PDTR-42 IC4050
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4050
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
寸法d(mm)
12.7000
切刃長さ(mm)
12.7
寸法l(mm)
22.0
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
4.76
寸法f(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.55
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。