※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05403503
品番
TRS3H-L6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
6
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
6.4
穴サイズ(mm)
3.8
材質
EPDM
粘着性
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30