イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ RC90MT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05405574
品番
RC90MT1205M0-SM IC9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC9025
形状
円形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面