イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ RC90MT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05405583
品番
RC90MT1205M0-SM IC9015
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC9015
形状
円形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
12
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面