チップ QNMG-TF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC9015 切刃長さ(mm)9.52 コーナー半径(mm)0.8 注文コード05405784 品番QNMG090408-TF IC9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径25種類から選べます 他の種類を見る
材質IC9015 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 形状正方形 切刃長さ(mm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする