※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05407353
品番
TRS4H-L4
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
4
粘着性
標準
材質
EPDM
幅(mm)
15.5
高さ(mm)
9.1
穴サイズ(mm)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30