※代表画像

TRS4H-L16 ラバーシール TRS4 岩田製作所 05407588 TRS4H-L16 ラバーシール TRS4 岩田製作所 05407588

ラバーシール TRS4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05407588 品番 TRS4H-L16
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
長さ(m)16 粘着性標準 材質EPDM 幅(mm)15.5 高さ(mm)9.1 穴サイズ(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする