※代表画像

TRS5H-L25 ラバーシール TRS5 岩田製作所 05412585 TRS5H-L25 ラバーシール TRS5 岩田製作所 05412585

ラバーシール TRS5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05412585 品番 TRS5H-L25
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
粘着性標準 幅(mm)19.1 高さ(mm)13.5 長さ(m)25 穴サイズ(mm)5.8 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする