※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05412786
品番
TRS5-L13
参考基準価格(税別)
¥13,130
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粘着性
強力
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
13.5
長さ(m)
13
穴サイズ(mm)
5.8
材質
EPDM
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30