チップ CNMM-NM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)6.35 材質IC9025 注文コード05414787 品番CNMM190616-NM IC9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
材質IC9025 切刃長さ(mm)19.3 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする