イスカル
チップ CCMT-WG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
材質
IC9025
IC907
IC8250
切刃長さ(mm)
12.9
9.7
6.3
12.9
厚さ(mm)
4.76
3.97
2.38
4.76
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05416135
品番
CCMT120408-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18