※代表画像

TRS5-3-L39 ラバーシール TRS5-3 岩田製作所 05417643 TRS5-3-L39 ラバーシール TRS5-3 岩田製作所 05417643

ラバーシール TRS5-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05417643 品番 TRS5-3-L39
参考基準価格(税別)¥52,260 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質EPDM 幅(mm)23.9 高さ(mm)19.3 長さ(m)39 粘着性強力 穴サイズ(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする