※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS6-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05418535
品番
TRS6-2H-L2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
15.1
高さ(mm)
2.7
長さ(m)
2
粘着性
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30