※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS7-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05421929
品番
TRS7-2H-L1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
7.6
高さ(mm)
12.7
長さ(m)
1
粘着性
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30