イスカル
ツールブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
110
注文コード
05424772
品番
SGTBU 25-6G
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
32
寸法A(mm)
23
寸法A1(mm)
42
寸法H2(mm)
50
寸法H4(mm)
8
寸法M(mm)
5.3
寸法L(mm)
110
寸法TA(mm)
25
寸法TH(mm)
25
トラスコ品番
162-6094
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。