※代表画像

TRS8H-L5 ラバーシール TRS8 岩田製作所 05424826 TRS8H-L5 ラバーシール TRS8 岩田製作所 05424826

ラバーシール TRS8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05424826 品番 TRS8H-L5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)3.2 長さ(m)5 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする