※代表画像

TRS9-L15 ラバーシール TRS9 岩田製作所 05428737 TRS9-L15 ラバーシール TRS9 岩田製作所 05428737

ラバーシール TRS9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05428737 品番 TRS9-L15
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)10.2 長さ(m)15 粘着性強力 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする