※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05430609
品番
TRS11-L2
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
22.5
高さ(mm)
26.4
長さ(m)
2
粘着性
強力
穴サイズ(mm)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30