HFAIL 70C-6T28 ホルダ イスカル 05431797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード05431797品番HFAIL 70C-6T28
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。

用途
端面溝入れ用・多機能加工
適合チップ【GRIPタイプ】GRIP60○○Y・【DGNタイプ】DGN60/63○○仕様イスカル W HF端溝/ホルダトラスコ品番624-2570勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする