※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS13-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05432316
品番
TRS13-2-L1
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
1
粘着性
無し
直径D(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30