曜日別特売
GHGL 25-425 ホルダ イスカル 05434782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様ステンレス加工用ブレーカートラスコ品番624-1522注文コード05434782品番GHGL 25-425
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途
突切り加工用
勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ仕様ステンレス加工用ブレーカートラスコ品番624-1522材質鉄系対応チップ材質(コーティング)幅(mm)2.0ノーズ半径R(mm)0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする