※代表画像

TRS14-2-L28 ラバーシール TRS14-2 岩田製作所 05434836 TRS14-2-L28 ラバーシール TRS14-2 岩田製作所 05434836

ラバーシール TRS14-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05434836 品番 TRS14-2-L28
参考基準価格(税別)¥21,280 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質EPDM 厚さ(mm)1.3 長さ(m)28 粘着性無し 直径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする