※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS14-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05435746
品番
TRS14-4-L1
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
2.4
長さ(m)
1
粘着性
無し
直径D(Φmm)
19.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30