※代表画像

TRS14-4-L26 ラバーシール TRS14-4 岩田製作所 05436403 TRS14-4-L26 ラバーシール TRS14-4 岩田製作所 05436403

ラバーシール TRS14-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05436403 品番 TRS14-4-L26
参考基準価格(税別)¥26,260 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質EPDM 厚さ(mm)2.4 長さ(m)26 粘着性無し 直径D(Φmm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする