曜日別特売
DGTR 2525-5 ホルダ イスカル 05437415

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チップ【DG□】DG□50○○、【GRIP】GRIP50○○Yトラスコ品番146-1982注文コード05437415品番DGTR 2525-5
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。
専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。

用途
突っ切り
適合チップ【DG□】DG□50○○、【GRIP】GRIP50○○Y勝手右勝手適合【チップ取付け専用レンチ】EDG(別売)トラスコ品番146-1982
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする