DGTR 1010-2 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGTR 1010-2 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437862
DGTR 1010-2 ホルダ DGTRシリーズ イスカル 05437862

ホルダ DGTRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)10注文コード05437862品番DGTR 1010-2
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り寸法A(mm)1.8寸法B(mm)10寸法D(Φmm)最大32寸法E(mm)29寸法H(mm)10寸法H4(mm)6.6寸法L1(mm)29適合チップ幅W(mm)1.0、2.0、2.2全長L(mm)150勝手右勝手トラスコ品番146-1745
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする