※代表画像

TRS15-2H-L29 ラバーシール TRS15-2 岩田製作所 05437889 TRS15-2H-L29 ラバーシール TRS15-2 岩田製作所 05437889

ラバーシール TRS15-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05437889 品番 TRS15-2H-L29
参考基準価格(税別)¥29,290 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.5 長さ(m)29 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする