岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の クランピング冶具
岩田製作所の クランピング位置決め部品
フレーム治具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05439273
品番
FJA518K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
間隔(mm)
100
設定段数
9
線径(Φmm)
8
先端形状
K
寸法H(mm)
1000
寸法B(mm)
500
寸法h(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応