FJA816K フレーム治具 岩田製作所 05439368 FJA816K フレーム治具 岩田製作所 05439368 FJA816K フレーム治具 岩田製作所 05439368

フレーム治具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05439368 品番FJA816K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
間隔(mm)100 設定段数9 線径(Φmm)6 先端形状K 寸法H(mm)1000 寸法B(mm)800 寸法h(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする