曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05441231品番SWAPL 1616-05 *
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)90クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)11寸法b(mm)16寸法h(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする