イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05441274
品番
SWAPL 0808-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8