イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)
25
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05441423
品番
SVVNN 2525M-12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
勝手
なし
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72.5
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25