イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
05441782
品番
STFCR 1212F-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12