曜日別特売
SRDCN 2525M-12 ホルダ イスカル 05442692

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法h(mm)25注文コード05442692品番SRDCN 2525M-12
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
勝手なし適合チップ円形切込み角Kr(°)45クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)7トラスコ品番626-4999寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする