※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S90MT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05446271
品番
S90MT1106PC-R IC328
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
133-8757
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6
寸法d(mm)
10.9
切刃長さ(mm)
11.8
寸法r(mm)
0.80
寸法s(mm)
6.00
寸法f(mm)
1.3
穴の形状
円筒穴
寸法ap1(mm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。