イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ RXCW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
7
材質
IC908
注文コード
05448247
品番
RXCW0702 IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
切刃長さ・材質・RoHS指令
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
厚さ(mm)
2.4
切刃長さ(mm)
7
形状
円形
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。