チップ RFMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05448493 品番RFMW1905 IC328
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質IC328 トラスコ品番626-0152 形状円形 厚さ(mm)5.48 切刃長さ(mm)19 逃げ角(度)25 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする