イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
05448956
品番
PTGNR 2525M-22
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応