PDJNR 1616H-11 ホルダ イスカル 05450225

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法h(mm)16注文コード05450225品番PDJNR 1616H-11
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
クランプシステムレバーロック適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)16寸法h(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする