イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ OFMT
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC4050
注文コード
05450487
品番
OFMT07T3-AER-76 IC4050
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形
材質
IC4050
トラスコ品番
620-0311
厚さ(mm)
4.55
切刃長さ(mm)
3.4
逃げ角(度)
25
コーナー半径(mm)
0.6
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。