イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ O45MT-RM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05450821
品番
O45MT050505-RM IC928
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
202-5809
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
3.3
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
円筒穴