イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ロケーター・ねじ・工具
シャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
注文コード
05456044
品番
MM S-D-L160-C16-T06
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性テーパーシャンク。
用途
ミリング加工/溝削り・片削りに適す
トラスコ品番
210-4822
全長(mm)
160
適合チップ
MM...T06 MMGRIT16/18
シャンク径(mm)
16