イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ロケーター・ねじ・工具
シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
注文コード
05456053
品番
MM S-D-L150-C16-T08-C
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性テーパーシャンク。
用途
ミリング加工/溝削り・片削りに適す
トラスコ品番
224-3512
全長(mm)
150
適合チップ
MM...T08 MMGRIT22
シャンク径(mm)
16