チップ LNKX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC928 トラスコ品番625-1358 注文コード05458056 品番LNKX1506PN-NMM IC928
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・RoHS指令・トラスコ品番9種類から選べます 他の種類を見る
材質IC928 トラスコ品番625-1358 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする