チップ LNET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 材質IC910 注文コード05458187 品番LNET1255-30X1-N IC910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は形状・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質IC910 形状長方形 厚さ(mm)5.5 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする