HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05469576 品番HPTBE R1.75X15°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は232種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2刃 全長(mm)110 刃長(mm)30 大径(Φmm)18.76 片角(°)15 シャンク径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする